

CHF 9.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.35 | - |
10+ | CHF 6.67 | 28.72% |
50+ | CHF 5.05 | 45.99% |
100+ | CHF 3.82 | 59.20% |
250+ | CHF 3.04 | 67.49% |
500+ | CHF 2.56 | 72.62% |
1000+ | CHF 2.08 | 77.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 133.02 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 160 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |