

CHF 9.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.13 | - |
10+ | CHF 6.47 | 29.10% |
50+ | CHF 4.89 | 46.41% |
100+ | CHF 3.68 | 59.67% |
250+ | CHF 2.94 | 67.84% |
500+ | CHF 2.47 | 72.99% |
1000+ | CHF 2.00 | 78.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 126.67 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 159 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |