

CHF 8.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.70 | - |
10+ | CHF 6.11 | 29.73% |
50+ | CHF 4.60 | 47.15% |
100+ | CHF 3.44 | 60.49% |
250+ | CHF 2.73 | 68.66% |
500+ | CHF 2.29 | 73.66% |
1000+ | CHF 1.86 | 78.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 120.32 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 158 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |