

CHF 8.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.30 | - |
10+ | CHF 5.77 | 30.44% |
50+ | CHF 4.33 | 47.86% |
100+ | CHF 3.21 | 61.36% |
250+ | CHF 2.54 | 69.38% |
500+ | CHF 2.13 | 74.32% |
1000+ | CHF 1.72 | 79.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 113.97 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 157 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |