Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51416 AS568-BS1806-ISO3601-153 88,57x2,62mm

  • ERIKS:12562210
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.03

-

10+

CHF 4.70

33.17%

50+

CHF 3.45

50.89%

100+

CHF 2.47

64.91%

250+

CHF 1.93

72.53%

500+

CHF 1.61

77.08%

1000+

CHF 1.30

81.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
88.57 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
153
Produkt
O-Ring
Material
FKM
Farbe
Braun
Härte
75
Compound
51416
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment