CHF 6.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.60 | - |
10+ | CHF 4.34 | 34.27% |
50+ | CHF 3.16 | 52.16% |
100+ | CHF 2.22 | 66.34% |
250+ | CHF 1.73 | 73.84% |
500+ | CHF 1.44 | 78.24% |
1000+ | CHF 1.16 | 82.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 82.22 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 152 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |