

CHF 6.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.29 | - |
10+ | CHF 4.08 | 35.21% |
50+ | CHF 2.95 | 53.18% |
100+ | CHF 2.04 | 67.57% |
250+ | CHF 1.58 | 74.88% |
500+ | CHF 1.31 | 79.17% |
1000+ | CHF 1.06 | 83.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 69.52 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 148 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |