

CHF 5.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.80 | - |
10+ | CHF 3.66 | 36.90% |
50+ | CHF 2.61 | 55.09% |
100+ | CHF 1.76 | 69.66% |
250+ | CHF 1.35 | 76.81% |
500+ | CHF 1.11 | 80.86% |
1000+ | CHF 0.89 | 84.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 59.99 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 142 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |