Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51416 AS568-BS1806-ISO3601-139 55,25x2,62mm

  • ERIKS:12562198
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.30

-

10+

CHF 5.11

38.43%

50+

CHF 3.38

59.34%

100+

CHF 2.08

74.94%

250+

CHF 1.61

80.66%

500+

CHF 1.27

84.64%

1000+

CHF 0.97

88.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
55.25 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
139
Produkt
O-Ring
Material
FKM
Farbe
Braun
Härte
75
Compound
51416
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment