

CHF 8.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.07.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.02 | - |
10+ | CHF 4.91 | 38.80% |
50+ | CHF 3.24 | 59.64% |
100+ | CHF 1.98 | 75.30% |
250+ | CHF 1.52 | 81.04% |
500+ | CHF 1.21 | 84.97% |
1000+ | CHF 0.92 | 88.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 53.64 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 138 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |