

CHF 7.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.47 | - |
10+ | CHF 4.51 | 39.56% |
50+ | CHF 2.96 | 60.37% |
100+ | CHF 1.79 | 76.10% |
250+ | CHF 1.36 | 81.79% |
500+ | CHF 1.08 | 85.61% |
1000+ | CHF 0.82 | 89.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 50.47 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 136 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |