

CHF 7.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.39 | - |
10+ | CHF 4.46 | 39.68% |
50+ | CHF 2.92 | 60.46% |
100+ | CHF 1.76 | 76.24% |
250+ | CHF 1.34 | 81.92% |
500+ | CHF 1.06 | 85.71% |
1000+ | CHF 0.80 | 89.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 48.9 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 135 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |