

CHF 6.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.86 | - |
10+ | CHF 4.08 | 40.55% |
50+ | CHF 2.65 | 61.34% |
100+ | CHF 1.57 | 77.17% |
250+ | CHF 1.18 | 82.79% |
500+ | CHF 0.93 | 86.49% |
1000+ | CHF 0.70 | 89.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 44.12 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 132 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |