

CHF 6.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.77 | - |
10+ | CHF 4.01 | 40.69% |
50+ | CHF 2.61 | 61.45% |
100+ | CHF 1.54 | 77.33% |
250+ | CHF 1.16 | 82.94% |
500+ | CHF 0.91 | 86.60% |
1000+ | CHF 0.69 | 89.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 42.52 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 131 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |