

CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.55 | - |
10+ | CHF 5.99 | 30.00% |
50+ | CHF 4.50 | 47.43% |
100+ | CHF 3.35 | 60.82% |
250+ | CHF 2.66 | 68.89% |
500+ | CHF 2.23 | 73.92% |
1000+ | CHF 1.81 | 78.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 39.34 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 129 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |