CHF 6.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.17 | - |
10+ | CHF 3.59 | 41.85% |
50+ | CHF 2.31 | 62.53% |
100+ | CHF 1.32 | 78.59% |
250+ | CHF 0.98 | 84.15% |
500+ | CHF 0.76 | 87.64% |
1000+ | CHF 0.58 | 90.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 37.77 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 128 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |