

CHF 6.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.00 | - |
10+ | CHF 3.46 | 42.29% |
50+ | CHF 2.23 | 62.89% |
100+ | CHF 1.26 | 78.98% |
250+ | CHF 0.93 | 84.55% |
500+ | CHF 0.72 | 87.96% |
1000+ | CHF 0.55 | 90.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 36.17 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 127 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |