

CHF 5.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.79 | - |
10+ | CHF 3.32 | 42.75% |
50+ | CHF 2.12 | 63.39% |
100+ | CHF 1.19 | 79.53% |
250+ | CHF 0.87 | 85.04% |
500+ | CHF 0.67 | 88.38% |
1000+ | CHF 0.51 | 91.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 34.59 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 126 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |