

CHF 5.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.51inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.10 | - |
10+ | CHF 2.82 | 44.71% |
50+ | CHF 1.78 | 65.20% |
100+ | CHF 0.94 | 81.61% |
250+ | CHF 0.66 | 86.98% |
500+ | CHF 0.51 | 90.02% |
1000+ | CHF 0.38 | 92.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 25.07 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 120 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |