

CHF 4.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.53 | - |
10+ | CHF 2.42 | 46.69% |
50+ | CHF 1.49 | 67.11% |
100+ | CHF 0.73 | 83.82% |
250+ | CHF 0.50 | 89.05% |
500+ | CHF 0.37 | 91.77% |
1000+ | CHF 0.27 | 93.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 17.12 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 115 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |