

CHF 4.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.42 | - |
10+ | CHF 2.34 | 47.17% |
50+ | CHF 1.44 | 67.53% |
100+ | CHF 0.70 | 84.28% |
250+ | CHF 0.46 | 89.52% |
500+ | CHF 0.35 | 92.15% |
1000+ | CHF 0.25 | 94.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 15.54 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 114 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |