

CHF 4.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.66inkl. MwSt
80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.31 | - |
10+ | CHF 2.26 | 47.62% |
50+ | CHF 1.38 | 67.94% |
100+ | CHF 0.65 | 84.81% |
250+ | CHF 0.43 | 90.06% |
500+ | CHF 0.32 | 92.59% |
1000+ | CHF 0.23 | 94.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 13.94 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 113 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |