

CHF 4.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.21 | - |
10+ | CHF 2.19 | 48.04% |
50+ | CHF 1.33 | 68.37% |
100+ | CHF 0.62 | 85.30% |
250+ | CHF 0.40 | 90.49% |
500+ | CHF 0.30 | 92.98% |
1000+ | CHF 0.21 | 94.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 12.37 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 112 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |