

CHF 3.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.83 | - |
10+ | CHF 1.91 | 50.07% |
50+ | CHF 1.14 | 70.20% |
100+ | CHF 0.48 | 87.42% |
250+ | CHF 0.29 | 92.47% |
500+ | CHF 0.21 | 94.64% |
1000+ | CHF 0.14 | 96.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 6.02 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 108 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |