CHF 3.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.77 | - |
10+ | CHF 1.87 | 50.46% |
50+ | CHF 1.11 | 70.52% |
100+ | CHF 0.46 | 87.78% |
250+ | CHF 0.27 | 92.83% |
500+ | CHF 0.19 | 94.98% |
1000+ | CHF 0.13 | 96.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 4.42 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 106 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |