

CHF 6.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.10.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.92 | - |
10+ | CHF 4.61 | 33.38% |
50+ | CHF 3.38 | 51.16% |
100+ | CHF 2.40 | 65.25% |
250+ | CHF 1.88 | 72.83% |
500+ | CHF 1.57 | 77.31% |
1000+ | CHF 1.26 | 81.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 114.02 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 047 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |