CHF 5.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.73 | - |
10+ | CHF 3.60 | 37.21% |
50+ | CHF 2.56 | 55.37% |
100+ | CHF 1.72 | 70.04% |
250+ | CHF 1.31 | 77.12% |
500+ | CHF 1.08 | 81.14% |
1000+ | CHF 0.87 | 84.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 82.27 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 042 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |