

CHF 8.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.29 | - |
10+ | CHF 5.10 | 38.44% |
50+ | CHF 3.37 | 59.32% |
100+ | CHF 2.08 | 74.95% |
250+ | CHF 1.60 | 80.69% |
500+ | CHF 1.27 | 84.67% |
1000+ | CHF 0.97 | 88.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 75.92 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 041 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |