

CHF 7.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.84 | - |
10+ | CHF 4.78 | 39.09% |
50+ | CHF 3.15 | 59.89% |
100+ | CHF 1.92 | 75.57% |
250+ | CHF 1.47 | 81.25% |
500+ | CHF 1.17 | 85.14% |
1000+ | CHF 0.89 | 88.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 72.75 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 040 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |