

CHF 7.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.04 | - |
10+ | CHF 4.21 | 40.23% |
50+ | CHF 2.75 | 60.98% |
100+ | CHF 1.63 | 76.83% |
250+ | CHF 1.24 | 82.44% |
500+ | CHF 0.97 | 86.21% |
1000+ | CHF 0.74 | 89.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 63.22 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 037 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |