CHF 6.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.40 | - |
10+ | CHF 3.75 | 41.41% |
50+ | CHF 2.43 | 62.03% |
100+ | CHF 1.41 | 78.05% |
250+ | CHF 1.05 | 83.59% |
500+ | CHF 0.82 | 87.20% |
1000+ | CHF 0.62 | 90.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 56.87 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 035 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |