

CHF 5.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.42 | - |
10+ | CHF 3.05 | 43.73% |
50+ | CHF 1.94 | 64.30% |
100+ | CHF 1.05 | 80.63% |
250+ | CHF 0.76 | 86.03% |
500+ | CHF 0.58 | 89.23% |
1000+ | CHF 0.44 | 91.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 44.17 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 031 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |