Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51416 AS568-BS1806-ISO3601-029 37,82x1,78mm

  • ERIKS:12562149
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.12

-

10+

CHF 2.84

44.57%

50+

CHF 1.79

65.10%

100+

CHF 0.94

81.56%

250+

CHF 0.67

86.92%

500+

CHF 0.51

89.99%

1000+

CHF 0.38

92.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
37.82 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
029
Produkt
O-Ring
Material
FKM
Farbe
Braun
Härte
75
Compound
51416
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment