

CHF 4.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.74 | - |
10+ | CHF 2.56 | 45.93% |
50+ | CHF 1.60 | 66.31% |
100+ | CHF 0.81 | 82.96% |
250+ | CHF 0.56 | 88.26% |
500+ | CHF 0.42 | 91.11% |
1000+ | CHF 0.31 | 93.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 31.47 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 026 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |