

CHF 4.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.10 | - |
10+ | CHF 2.11 | 48.60% |
50+ | CHF 1.27 | 68.86% |
100+ | CHF 0.58 | 85.86% |
250+ | CHF 0.37 | 91.01% |
500+ | CHF 0.27 | 93.41% |
1000+ | CHF 0.19 | 95.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 15.6 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 016 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |