

CHF 3.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.79 | - |
10+ | CHF 1.89 | 50.26% |
50+ | CHF 1.12 | 70.45% |
100+ | CHF 0.47 | 87.60% |
250+ | CHF 0.28 | 92.64% |
500+ | CHF 0.20 | 94.80% |
1000+ | CHF 0.14 | 96.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 12.42 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 014 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |