

CHF 3.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.64 | - |
10+ | CHF 1.78 | 51.10% |
50+ | CHF 1.05 | 71.29% |
100+ | CHF 0.42 | 88.60% |
250+ | CHF 0.23 | 93.57% |
500+ | CHF 0.16 | 95.58% |
1000+ | CHF 0.11 | 97.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 9.25 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 012 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |