

CHF 3.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.57 | - |
10+ | CHF 1.73 | 51.61% |
50+ | CHF 1.00 | 71.81% |
100+ | CHF 0.39 | 89.12% |
250+ | CHF 0.21 | 94.05% |
500+ | CHF 0.14 | 96.02% |
1000+ | CHF 0.09 | 97.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 7.65 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 011 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |