

CHF 3.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.53 | - |
10+ | CHF 1.70 | 51.84% |
50+ | CHF 0.99 | 72.04% |
100+ | CHF 0.38 | 89.35% |
250+ | CHF 0.20 | 94.31% |
500+ | CHF 0.13 | 96.20% |
1000+ | CHF 0.09 | 97.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 5.28 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 009 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |