

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 4.47 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 008 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |