

CHF 3.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.98 | - |
10+ | CHF 2.02 | 49.25% |
50+ | CHF 1.22 | 69.47% |
100+ | CHF 0.54 | 86.51% |
250+ | CHF 0.33 | 91.63% |
500+ | CHF 0.24 | 93.94% |
1000+ | CHF 0.17 | 95.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 3.68 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 007 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |