

CHF 5.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.06 | - |
10+ | CHF 2.79 | 44.81% |
50+ | CHF 1.76 | 65.28% |
100+ | CHF 0.92 | 81.78% |
250+ | CHF 0.65 | 87.14% |
500+ | CHF 0.50 | 90.13% |
1000+ | CHF 0.37 | 92.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 19.05 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |