CHF 32.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.29 | - |
10+ | CHF 27.82 | 13.84% |
50+ | CHF 24.92 | 22.82% |
100+ | CHF 22.45 | 30.47% |
250+ | CHF 20.67 | 35.99% |
500+ | CHF 19.22 | 40.48% |
1000+ | CHF 17.59 | 45.52% |
2500+ | CHF 16.54 | 48.78% |
5000+ | CHF 15.62 | 51.63% |
10000+ | CHF 14.29 | 55.74% |
20000+ | CHF 13.82 | 57.20% |
30000+ | CHF 13.17 | 59.21% |
40000+ | CHF 12.77 | 60.45% |
50000+ | CHF 12.40 | 61.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 329.57 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 455 |
Maß nach French R | NF-R83 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |