ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 ISO3601-445 202,57x6,99

  • ERIKS:10023684
Image 1
Der Werkstoff 51415 FKM 75 Shore A grün, ist für allgemeine industrielle Verwendung ausgelegt. Verfügt er über eine sehr hohe Qualität und ist sehr widerstandsfähig gegenüber vielen Chemikalien, Öle, Fette und Treibstoffen. Durch die hohe Dichte, eignet er sich auch zur Verwendung in Vakuumanwendungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.52inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.36

-

10+

CHF 11.57

19.43%

50+

CHF 10.06

29.94%

100+

CHF 8.76

39.00%

250+

CHF 7.98

44.43%

500+

CHF 7.40

48.50%

1000+

CHF 6.76

52.96%

2500+

CHF 6.34

55.85%

5000+

CHF 5.99

58.32%

10000+

CHF 5.47

61.91%

20000+

CHF 5.30

63.13%

30000+

CHF 5.05

64.87%

40000+

CHF 4.89

65.95%

50000+

CHF 4.75

66.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns