CHF 19.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.28 | - |
10+ | CHF 16.03 | 16.86% |
50+ | CHF 14.14 | 26.66% |
100+ | CHF 12.52 | 35.06% |
250+ | CHF 11.46 | 40.56% |
500+ | CHF 10.64 | 44.81% |
1000+ | CHF 9.73 | 49.56% |
2500+ | CHF 9.14 | 52.59% |
5000+ | CHF 8.63 | 55.26% |
10000+ | CHF 7.89 | 59.08% |
20000+ | CHF 7.63 | 60.43% |
30000+ | CHF 7.28 | 62.27% |
40000+ | CHF 7.06 | 63.41% |
50000+ | CHF 6.85 | 64.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 380.37 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 384 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |