CHF 10.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.24 | - |
10+ | CHF 7.76 | 24.27% |
50+ | CHF 6.26 | 38.92% |
100+ | CHF 5.04 | 50.83% |
250+ | CHF 4.37 | 57.32% |
500+ | CHF 3.68 | 64.11% |
1000+ | CHF 3.17 | 69.04% |
2500+ | CHF 2.67 | 73.97% |
5000+ | CHF 2.40 | 76.61% |
10000+ | CHF 2.21 | 78.42% |
20000+ | CHF 2.06 | 79.88% |
30000+ | CHF 1.96 | 80.91% |
40000+ | CHF 1.90 | 81.49% |
50000+ | CHF 1.84 | 82.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 116.84 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 350 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |