CHF 9.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.23 | - |
10+ | CHF 6.49 | 29.74% |
50+ | CHF 4.84 | 47.56% |
100+ | CHF 3.61 | 60.94% |
250+ | CHF 2.85 | 69.18% |
500+ | CHF 2.38 | 74.27% |
1000+ | CHF 1.91 | 79.31% |
2500+ | CHF 1.56 | 83.15% |
5000+ | CHF 1.38 | 85.10% |
10000+ | CHF 1.19 | 87.16% |
20000+ | CHF 1.10 | 88.14% |
30000+ | CHF 1.02 | 88.95% |
40000+ | CHF 0.99 | 89.32% |
50000+ | CHF 0.95 | 89.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 56.52 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 331 |
Maß nach French R | NF-R34 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |