CHF 6.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.58 | - |
10+ | CHF 4.27 | 35.06% |
50+ | CHF 3.07 | 53.31% |
100+ | CHF 2.13 | 67.60% |
250+ | CHF 1.64 | 75.13% |
500+ | CHF 1.35 | 79.47% |
1000+ | CHF 1.08 | 83.57% |
2500+ | CHF 0.87 | 86.77% |
5000+ | CHF 0.77 | 88.33% |
10000+ | CHF 0.66 | 89.96% |
20000+ | CHF 0.61 | 90.71% |
30000+ | CHF 0.57 | 91.35% |
40000+ | CHF 0.55 | 91.62% |
50000+ | CHF 0.53 | 91.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 34.29 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 324 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |