CHF 9.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.82 | - |
10+ | CHF 6.98 | 28.96% |
50+ | CHF 5.24 | 46.72% |
100+ | CHF 3.94 | 59.95% |
250+ | CHF 3.11 | 68.35% |
500+ | CHF 2.60 | 73.54% |
1000+ | CHF 2.10 | 78.68% |
2500+ | CHF 1.71 | 82.65% |
5000+ | CHF 1.51 | 84.63% |
10000+ | CHF 1.30 | 86.77% |
20000+ | CHF 1.21 | 87.74% |
30000+ | CHF 1.12 | 88.60% |
40000+ | CHF 1.09 | 88.96% |
50000+ | CHF 1.05 | 89.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 123.42 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 249 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |