CHF 4.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.99 | - |
10+ | CHF 2.66 | 46.74% |
50+ | CHF 1.62 | 67.50% |
100+ | CHF 0.81 | 83.77% |
250+ | CHF 0.55 | 88.93% |
500+ | CHF 0.41 | 91.70% |
1000+ | CHF 0.30 | 93.94% |
2500+ | CHF 0.23 | 95.45% |
5000+ | CHF 0.19 | 96.15% |
10000+ | CHF 0.16 | 96.79% |
20000+ | CHF 0.15 | 97.07% |
30000+ | CHF 0.13 | 97.33% |
40000+ | CHF 0.13 | 97.43% |
50000+ | CHF 0.12 | 97.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 12.29 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 206 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |